曜日別特売

スマートライドモニター XR-2

スマートライドモニター XR-2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター XR-2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター XR-2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター XR-2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター XR-2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター XR-2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター XR-2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター XR-2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]

TANAX(タナックス)
スマートライドモニター XR-2 SRS-019
業界最小 4.3inch 超コンパクトサイズのスマートモニター
スマホアプリが使える業界最小ドラレコ付4.3inchスマートモニター
SS車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げ最小にしたい人にオススメ!
スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。
Carplay,Andoroid Autoに対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK!
特徴
・ワイヤレス接続
※記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。
・ドライブレコーダー
(前後カメラ搭載)
FHD 振動補正カメラ
1080P 27.5fps録画
(LED 信号機に対応)
・Arm製マイクロ
プロセッサー搭載
デュアル64ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。
画面の切替えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作等高負荷な処理もスムーズに行えます。
→高性能プロッセサー搭載
・本体・カメラ[IP68]
安心の防水・防塵
衝撃に強く、放熱構造を備えるオートバイ専用設計
防水・防塵
本体:IP68
カメラ:IP68
・取り付け易いシンプル配線
GPSアンテナの内臓化により、車載バッテリーからの配線とカメラケーブルをつなぐだけのシンプルな配線
・タイヤ空気圧監視機能
(オプション・別売)
→常時タイヤの状態をチェック!

仕様●HUD:速度/時間/緯度・軽度●システム要件:Apple CarPlay:iPhone 6s以上/iOS 13以上、Android Auto:Android 11以上●明暗補正:(前後カメラ)HDR●衛星測位システム:GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS●記録フォーマット:(動画)MP4、(写真)JPEGセット内容本体×1、カメラ×2、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取り付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、傷つき防止テープ×1、Φ28.6mmスペーサー×2、エレクトロタップ×2、面ファスナー結束バンド×2、カメラ用両面テープ×2、結束バンド×5、組み立て工具セット×1、FWアップデート用microSDカード×1電源(V)(対応車両)12~18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73.8×116.7×28.3(4.3inch)センサー(搭載)GPSセンサー/ジャイロセンサー/Gセンサー記録方式ループ録画:1分/2分/3分 サイクル、緊急自動録画:駐車監視時間消費電力[待機中]約100μA/(0.0012W)、[録画中]約0.6A(7.2W)電源周波数(Hz)50/60ディスプレイ液晶仕様:IPSタッチパネル/輝度:1200Nlt解像度ディスプレイ:WVGA(800×480p)、前後カメラ:FHD(1920×1080p)視野角前後カメラ:D136.6'(H115.6",V61.6")防塵防水性能IP68動作温度(℃)-20~60F値前後カメラ:1.8Bluetooth(規格)5フレームレート27.5fpsWi-FiIEEE 802.11n/acストレージ内蔵:32GB(eMMC)、外部:microSDカードスロット(最大256GB/UHSスピードクラス3以上)動作電圧(V)DC12-18ディスプレイサイズ(目安)4.3インチ動作電流(A)0.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82728889SRS-019
54,500
59,950(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする