曜日別特売

ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド

ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド - Jackery(ジャクリ)

Jackeryポータブル電源600Plus、定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。
リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4000回の充電サイクルを実現。
パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。

セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3出力シガーソケット:1口温度範囲(℃)-10~45最大出力(W)瞬間:1600定格出力(W)800コンセント仕様AC100W:2口(純正弦波) 50/60Hz充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3入力ポートDC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAXUSB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82750756JE-600C-SJ
オープン
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Jackery】企業の事業継続計画(BCP)にポータブル電源を
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする