小型台はかり、小型タンクスケールに最適な、過負荷ストッパー機能を内蔵したシングルポイントロードセル
過荷重・衝撃に対して非常に強い構造となっており、各種ストッパーを別途設ける必要がなく使用することが可能
高性能、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)
防塵・防水機能はIP65、IP67
用途台はかりに。ホッパースケールに。パッカースケールに。配合スケールに。コンベアスケールに。力計測に。チェックスケールに。付属品取扱説明書材質アルミ規格零バランス:±5% of R.O.ケーブル長(m)1.5本体質量(kg)0.5定格出力1.5mV/V±5%温度補償(℃)-10~40ケーブル赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド最大印加電圧(V)DC15温度の影響0.011% of Load/10℃Typ.(出力)、0.014% of R.O./10℃Typ.(零点)印加電圧(V)推奨DC5~12絶縁抵抗2000MΩ/DC50V許容過負荷500% of R.C.防水保護等級IP65、IP67(強い水流は使用できません)限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.入力抵抗入力端子間抵抗:1.13kΩ±100Ω積面サイズ(mm)400×400出力抵抗出力端子間抵抗:1kΩ±10Ωケーブル径(Φmm)4たわみ量T(mm)0.17内容量1台