曜日別特売

標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)

標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) - サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) - サンエス(昌和発條製作所)

〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
212件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
自由長L(mm)
巻数
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82775010HP050-019-0.41パック(20個)1925.52.990.1015
1,050
998
1,098(税込)
翌日出荷
返品不可
82775019HP050-047-0.61パック(20個)4763.510.160.2355
1,350
1,283
1,411(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775028HP100-052-1.41パック(5個)5224.561.092.41610
1,270
1,207
1,328(税込)
翌日出荷
返品不可
82775037HP140-100-1.41パック(5個)10053.540.510.35214
2,260
2,147
2,362(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775046HP160-100-1.81パック(3個)10039.573.980.9116
1,110
1,055
1,161(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775055HP200-145-2.31パック(3個)14547.5118.981.04120
2,280
2,166
2,383(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775064HP040-028-0.321パック(20個)2863.51.950.0324
1,370
1,302
1,432(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775080HP050-017-0.51パック(20個)1716.55.910.4075
1,050
998
1,098(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775089HP050-018-0.321パック(20個)1826.51.530.0385
1,050
998
1,098(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775098HP050-018-0.61パック(20個)1816.510.160.9045
1,050
998
1,098(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775107HP063-019-0.41パック(20個)1917.52.320.076.3
1,350
1,283
1,411(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775116HP063-020-0.51パック(20個)2016.54.550.196.3
1,050
998
1,098(税込)
翌日出荷
返品不可
82775125HP063-024-0.81パック(20個)2415.518.661.5576.3
1,420
1,349
1,484(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775134HP063-039-0.71パック(20個)3940.512.390.3316.3
1,270
1,207
1,328(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775150HP063-043-0.51パック(20個)4363.54.550.0496.3
1,460
1,387
1,526(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775159HP063-043-0.81パック(20個)4339.518.660.6116.3
1,420
1,349
1,484(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775168HP063-049-0.61パック(20個)4963.57.750.1086.3
1,550
1,473
1,620(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775177HP063-061-0.81パック(20個)6162.518.660.3866.3
1,760
1,672
1,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775186HP080-035-0.81パック(10個)3525.514.040.4228
800
760
836(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775195HP080-039-1.01パック(10個)3924.528.081.1668
930
884
972(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775204HP100-069-0.81パック(5個)6963.510.880.08110
1,340
1,273
1,400(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775220HP100-085-1.41パック(5個)8548.561.091.2210
1,540
1,463
1,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775229HP100-101-1.01パック(5個)10182.521.510.16310
1,800
1,710
1,881(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775238HP100-105-1.41パック(5個)10562.561.090.94710
1,630
1,549
1,704(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775247HP100-115-1.21パック(5個)11581.537.760.36610
1,960
1,862
2,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775256HP125-047-1.61パック(5個)4715.569.933.212.5
1,250
1,188
1,307(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775265HP125-059-1.41パック(5個)5926.546.361.03912.5
1,650
1,568
1,725(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775274HP125-059-1.81パック(5個)5920.5100.854.09612.5
1,800
1,710
1,881(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775290HP125-070-0.91パック(5個)7052.512.240.07812.5
1,350
1,283
1,411(税込)
翌日出荷
返品不可
82775299HP125-083-1.41パック(5個)8343.546.360.63312.5
2,350
2,233
2,456(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775308HP125-083-1.81パック(5個)8334.5100.852.43412.5
2,500
2,375
2,613(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775317HP125-087-1.01パック(5個)8763.516.660.10112.5
1,550
1,473
1,620(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775326HP125-100-1.61パック(5個)10048.569.931.02312.5
1,830
1,739
1,913(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775335HP125-115-1.01パック(5個)11592.516.660.0712.5
1,820
1,729
1,902(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775344HP125-122-1.61パック(5個)12262.569.930.79312.5
1,970
1,872
2,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775360HP125-125-1.21パック(5個)12585.528.960.16512.5
2,600
2,470
2,717(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775369HP125-147-1.41パック(5個)14789.546.360.30812.5
4,100
3,895
4,285(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775378HP125-179-1.81パック(5個)17987.5100.850.9612.5
5,820
5,529
6,082(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775387HP140-045-1.21パック(5個)4516.525.410.58714
1,140
1,083
1,191(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775396HP140-050-1.41パック(5個)5017.540.511.07514
1,480
1,406
1,547(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775405HP140-060-1.81パック(5個)6019.587.262.90514
2,000
1,900
2,090(税込)
翌日出荷
返品不可
82775414HP140-065-1.41パック(5個)6528.540.510.6614
1,710
1,625
1,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775430HP140-070-1.61パック(5個)7028.560.821.18214
1,740
1,653
1,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775439HP140-075-1.21パック(5個)7541.525.410.23314
1,630
1,549
1,704(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775448HP140-080-1.41パック(5個)8039.540.510.47614
1,970
1,872
2,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775457HP140-090-1.01パック(5個)9064.514.670.06914
1,550
1,473
1,620(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775466HP140-090-1.61パック(5個)9040.560.820.83214
2,080
1,976
2,174(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775475HP140-095-1.21パック(5個)9557.525.410.16914
2,080
1,976
2,174(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775484HP140-100-1.81パック(5個)10042.587.261.33314
2,760
2,622
2,884(税込)
翌々日出荷
返品不可
82775500HP140-130-1.81パック(5個)13058.587.260.96814
3,360
3,192
3,511(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする