標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) - サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) - サンエス(昌和発條製作所)

〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

212件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
巻数
ばね定数(N/mm)
外径D2(Φmm)
初張力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82777128HS063-022-0.71パック(10個)ステンレス鋼線16.50.7116.32.03
1,980
1,881
2,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777137HS080-026-0.71パック(10個)ステンレス鋼線15.50.34181.19
2,740
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777146HS100-037-1.21パック(5個)ステンレス鋼線15.51.683107.09
2,260
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777155HS125-040-1.41パック(5個)ステンレス鋼線12.51.92712.58.25
2,790
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777164HS160-065-2.31パック(3個)ステンレス鋼線16.55.6561639.45
3,290
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777180HS032-026-0.321パック(20個)ステンレス鋼線63.50.0593.20.33
3,270
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777189HS040-013-0.321パック(20個)ステンレス鋼線17.50.10340.2
2,390
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
82777198HS040-014-0.41パック(20個)ステンレス鋼線17.50.26940.52
2,460
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777207HS040-015-0.51パック(20個)ステンレス鋼線16.50.75841.35
2,460
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
82777216HS040-017-0.41パック(20個)ステンレス鋼線24.50.19240.52
2,460
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777225HS040-019-0.51パック(20個)ステンレス鋼線25.50.4941.35
2,460
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777234HS040-023-0.41パック(20個)ステンレス鋼線39.50.11940.52
2,460
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777250HS040-027-0.51パック(20個)ステンレス鋼線40.50.30941.35
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777259HS040-028-0.321パック(20個)ステンレス鋼線63.50.02840.2
3,270
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777268HS040-033-0.41パック(20個)ステンレス鋼線63.50.07440.52
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777277HS040-038-0.51パック(20個)ステンレス鋼線63.50.19741.35
3,480
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
82777286HS050-024-0.61パック(20個)ステンレス鋼線25.50.51251.77
2,410
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777295HS050-029-0.51パック(20個)ステンレス鋼線40.50.14550.82
3,140
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777304HS050-030-0.321パック(20個)ステンレス鋼線64.50.01450.13
2,940
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777320HS050-033-0.61パック(20個)ステンレス鋼線40.50.32251.77
3,250
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777329HS050-035-0.41パック(20個)ステンレス鋼線63.50.03650.32
3,540
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777338HS050-041-0.51パック(20個)ステンレス鋼線63.50.09350.82
3,580
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777347HS050-047-0.61パック(20個)ステンレス鋼線63.50.20551.77
4,420
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777356HS063-019-0.41パック(10個)ステンレス鋼線17.50.0616.30.19
1,330
1,264
1,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777365HS063-024-0.51パック(10個)ステンレス鋼線25.50.1086.30.49
1,650
1,568
1,725(税込)
翌日出荷
返品不可
82777374HS063-026-0.81パック(10個)ステンレス鋼線15.51.3626.33.58
1,980
1,881
2,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777390HS063-027-0.61パック(10個)ステンレス鋼線25.50.2356.31.06
1,980
1,881
2,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777399HS063-028-0.41パック(10個)ステンレス鋼線41.50.0266.30.19
1,980
1,881
2,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777408HS063-029-0.71パック(10個)ステンレス鋼線25.50.466.32.03
2,120
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777417HS063-032-0.51パック(10個)ステンレス鋼線40.50.0686.30.49
2,060
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777426HS063-039-0.71パック(10個)ステンレス鋼線40.50.2896.32.03
2,410
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777435HS063-043-0.51パック(10個)ステンレス鋼線63.50.0436.30.49
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777444HS063-043-0.81パック(10個)ステンレス鋼線39.50.5346.33.58
2,520
2,394
2,633(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777460HS063-049-0.61パック(10個)ステンレス鋼線63.50.0956.31.06
2,520
2,394
2,633(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777469HS063-055-0.71パック(10個)ステンレス鋼線63.50.1856.32.03
2,690
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777478HS063-061-0.81パック(10個)ステンレス鋼線62.50.3386.33.58
2,720
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777487HS080-029-0.91パック(10個)ステンレス鋼線15.51.01483.44
2,900
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777496HS080-030-0.61パック(10個)ステンレス鋼線25.50.10880.63
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777505HS080-030-0.81パック(10個)ステンレス鋼線19.50.48382.09
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777514HS080-030-1.01パック(10個)ステンレス鋼線15.51.61385.4
3,170
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777530HS080-032-0.71パック(10個)ステンレス鋼線24.50.21681.19
2,900
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
82777539HS080-035-0.81パック(10個)ステンレス鋼線24.50.38482.09
3,470
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777548HS080-037-0.91パック(10個)ステンレス鋼線24.50.64283.44
3,330
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777557HS080-039-0.61パック(10個)ステンレス鋼線40.50.06880.63
3,140
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777566HS080-039-1.01パック(10個)ステンレス鋼線24.51.0285.4
4,980
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777575HS080-043-0.71パック(10個)ステンレス鋼線39.50.13481.19
3,330
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777584HS080-045-0.81パック(10個)ステンレス鋼線37.50.25182.09
3,730
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777600HS080-050-0.91パック(10個)ステンレス鋼線39.50.39883.44
5,820
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777609HS080-053-0.61パック(10個)ステンレス鋼線63.50.04380.63
4,950
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
82777618HS080-054-1.01パック(10個)ステンレス鋼線39.50.63385.4
5,450
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする