曜日別特売

サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング

サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング - サンエス(昌和発條製作所)サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング - サンエス(昌和発條製作所)サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング - サンエス(昌和発條製作所)サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング - サンエス(昌和発條製作所)サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング - サンエス(昌和発條製作所)

コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています
小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します
安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます
ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます
環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します
「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

ばねの種類圧縮ばね内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
自由長(mm)
高さ(mm)
ばね定数(N/mm)
最大荷重(N)
幅(mm)
厚さ(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82780287WP07.7P016N97.76.24.2最大荷重時:2.711.416素線寸法:0.7素線寸法:0.153.5
850
808
889(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780296WP09.5P033N79.57.33.9最大荷重時:2.531.433素線寸法:1素線寸法:0.23.5
860
817
899(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780305WP11.5P026N711.59.35.4最大荷重時:3.115.526素線寸法:1素線寸法:0.23.5
880
836
920(税込)
3日以内出荷
返品不可
82780314WP14.5P042N714.511.77最大荷重時:3.918.942素線寸法:1.3素線寸法:0.253.5
920
874
961(税込)
3日以内出荷
返品不可
82780330WP16.5P036N716.513.78.6最大荷重時:4.512.436素線寸法:1.3素線寸法:0.253.5
950
903
993(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780339WP16.5P060N716.513.75.7最大荷重時:3.43360素線寸法:1.3素線寸法:0.254.5
950
903
993(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780348WP17.5P055N717.514.36.9最大荷重時:4.524.755素線寸法:1.5素線寸法:0.33.5
950
903
993(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780357WP18.5P052N718.515.37.9最大荷重時:4.820.652素線寸法:1.5素線寸法:0.33.5
1,000
950
1,045(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780366WP18.5P085N718.515.35.5最大荷重時:3.85885素線寸法:1.5素線寸法:0.34.5
1,000
950
1,045(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780375WP21.5P100N721.517.38.9最大荷重時:5.641.1100素線寸法:2素線寸法:0.43.5
1,100
1,045
1,150(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780384WP23.5P095N723.519.39.7最大荷重時:628.895素線寸法:2素線寸法:0.43.5
1,150
1,093
1,202(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780400WP25.5P095N725.520.911.6最大荷重時:6.625.495素線寸法:2.2素線寸法:0.43.5
1,210
1,150
1,265(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780409WP27.5P085N727.522.912.3最大荷重時:6.620.185素線寸法:2.2素線寸法:0.43.5
1,270
1,207
1,328(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780418WP29.5P080N729.524.913.9最大荷重時:7.215.780素線寸法:2.2素線寸法:0.43.5
1,330
1,264
1,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780427WP29.5P135N729.524.99.9最大荷重時:642135素線寸法:2.2素線寸法:0.44.5
1,330
1,264
1,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780436WP31.5P085N731.526.315最大荷重時:7.61585素線寸法:2.5素線寸法:0.43.5
1,390
1,321
1,453(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780445WP31.5P140N731.526.39.1最大荷重時:5.244140素線寸法:2.5素線寸法:0.44.5
1,390
1,321
1,453(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780454WP34.5P145N734.528.312.4最大荷重時:730.4145素線寸法:3素線寸法:0.53.5
1,450
1,378
1,516(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780470WP36.5P135N736.530.313.5最大荷重時:7.524.7135素線寸法:3素線寸法:0.53.5
1,510
1,435
1,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780479WP36.5P225N736.530.310.6最大荷重時:768.9225素線寸法:3素線寸法:0.54.5
1,510
1,435
1,579(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780488WP39.5P125N739.533.215.9最大荷重時:8.219.1125素線寸法:3素線寸法:0.53.5
1,570
1,492
1,641(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780497WP39.5P205N739.533.212.1最大荷重時:7.752.8205素線寸法:3素線寸法:0.54.5
1,570
1,492
1,641(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780506WP41.5P115N741.535.217.3最大荷重時:8.916.1115素線寸法:3素線寸法:0.53.5
1,630
1,549
1,704(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780515WP41.5P195N741.535.213.6最大荷重時:8.246.8195素線寸法:3素線寸法:0.54.5
1,630
1,549
1,704(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780524WP46.3P120N746.33921.1最大荷重時:9.815.2120素線寸法:3.5素線寸法:0.53.5
1,690
1,606
1,767(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780540WP46.3P200N746.33915.5最大荷重時:941.7200素線寸法:3.5素線寸法:0.54.5
1,690
1,606
1,767(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780549WP46.3P260N746.34012.2最大荷重時:7.571.4260素線寸法:3素線寸法:0.55.5
1,690
1,606
1,767(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780558WP51.3P175N751.34322最大荷重時:10.422.1175素線寸法:4素線寸法:0.63.5
1,780
1,691
1,860(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780567WP51.3P290N751.34315.6最大荷重時:9.759.2290素線寸法:4素線寸法:0.64.5
1,780
1,691
1,860(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780576WP54.3P165N754.34624.9最大荷重時:11.218.8165素線寸法:4素線寸法:0.63.5
1,880
1,786
1,965(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780585WP54.3P270N754.34618最大荷重時:10.548.6270素線寸法:4素線寸法:0.64.5
1,880
1,786
1,965(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780594WP61.2P145N761.252.929.7最大荷重時:13.411.1145素線寸法:4素線寸法:0.63.5
1,990
1,891
2,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780610WP61.2P240N761.252.922.6最大荷重時:12.331.5240素線寸法:4素線寸法:0.64.5
1,990
1,891
2,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780619WP61.2P360N761.252.916.9最大荷重時:9.668.1360素線寸法:4素線寸法:0.65.5
1,990
1,891
2,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780628WP61.2P395N761.250.927.3最大荷重時:14.547395素線寸法:5素線寸法:0.93.5
2,100
1,995
2,195(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780637WP61.2P650N761.250.918最大荷重時:11.3134.2650素線寸法:5素線寸法:0.94.5
2,100
1,995
2,195(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780646WP67.2P215N767.256.931.2最大荷重時:13.516.6215素線寸法:5素線寸法:0.73.5
2,210
2,100
2,310(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780655WP67.2P360N767.256.923.1最大荷重時:12.646.4360素線寸法:5素線寸法:0.74.5
2,210
2,100
2,310(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780664WP67.2P590N767.256.920.6最大荷重時:12.4102.2590素線寸法:5素線寸法:0.94.5
2,210
2,100
2,310(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780680WP71.1P200N771.160.736最大荷重時:1513.8200素線寸法:5素線寸法:0.73.5
2,320
2,204
2,424(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780689WP71.1P330N771.160.725.6最大荷重時:13.837.2330素線寸法:5素線寸法:0.74.5
2,320
2,204
2,424(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780698WP71.1P550N771.160.721最大荷重時:13.381.3550素線寸法:5素線寸法:0.94.5
2,320
2,204
2,424(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780707WP74.0P195N77463.637.4最大荷重時:15.412195素線寸法:5素線寸法:0.73.5
2,500
2,375
2,613(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
82780716WP74.0P320N77463.627.7最大荷重時:14.632.4320素線寸法:5素線寸法:0.74.5
2,500
2,375
2,613(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780725WP74.0P530N77463.622.4最大荷重時:13.872.8530素線寸法:5素線寸法:0.94.5
2,500
2,375
2,613(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780734WP04.7P009N94.73.62.4最大荷重時:1.613.59素線寸法:0.5素線寸法:0.13.5
840
798
878(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780750WP05.7P007N95.74.63.5最大荷重時:2.16.87素線寸法:0.5素線寸法:0.13.5
840
798
878(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780759WP19.5P049N719.516.38.6最大荷重時:5.217.349素線寸法:1.5素線寸法:0.33.5
1,050
998
1,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
82780768WP19.5P090N719.516.35.9最大荷重時:3.847.690素線寸法:1.5素線寸法:0.34.5
1,050
998
1,098(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780777WP12.5P024N712.510.36.2最大荷重時:3.411.324素線寸法:1素線寸法:0.23.5
900
855
941(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする