曜日別特売

標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) - サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) - サンエス(昌和発條製作所)

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
340件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D2(Φmm)
巻数
ばね定数(N/mm)
最大荷重(N)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82771607AS045-025-0.41パック(20個)4.5150.2453.3213.5
1,510
1,435
1,579(税込)
当日出荷
返品不可
82771616AS090-030-1.21パック(10個)9133.40637.3811
2,130
2,024
2,226(税込)
当日出荷
返品不可
82771625AS090-035-0.61パック(10個)9110.2085.3925.9
990
941
1,035(税込)
当日出荷
返品不可
82771634AS100-015-0.81パック(5個)105.51.28910.858.4
710
675
743(税込)
当日出荷
返品不可
82771650AS100-025-0.81パック(5個)108.50.69410.8515.6
850
808
889(税込)
当日出荷
返品不可
82771659AS100-041-1.21パック(5個)10161.86433.9218.2
1,170
1,112
1,223(税込)
当日出荷
返品不可
82771668AS150-045-2.01パック(5個)15116.93988.2612.7
3,420
3,249
3,574(税込)
当日出荷
返品不可
82771677AS045-015-0.41パック(20個)4.59.50.4253.327.8
1,510
1,435
1,579(税込)
当日出荷
返品不可
82771686AS050-008-0.71パック(20個)566.47414.782.3
1,690
1,606
1,767(税込)
当日出荷
返品不可
82771695AS050-013-0.71パック(20個)5112.87714.783.6
1,910
1,815
1,997(税込)
当日出荷
返品不可
82771704AS050-015-0.41パック(20個)59.50.301310
1,500
1,425
1,568(税込)
当日出荷
返品不可
82771720AS050-020-0.51パック(20個)5140.495.5211.3
1,760
1,672
1,839(税込)
当日出荷
返品不可
82771729AS050-020-0.61パック(20個)5141.0879.428.7
1,760
1,672
1,839(税込)
当日出荷
返品不可
82771738AS050-025-0.71パック(20個)5151.99214.787.4
1,950
1,853
2,038(税込)
当日出荷
返品不可
82771747AS060-016-0.81パック(20個)6112.77617.546.3
2,310
2,195
2,415(税込)
当日出荷
返品不可
82771756AS060-017-0.51パック(20個)69.50.434.6410.8
2,000
1,900
2,090(税込)
当日出荷
返品不可
82771765AS060-017-0.61パック(20個)6100.8827.949
1,880
1,786
1,965(税込)
当日出荷
返品不可
82771774AS060-020-0.71パック(20個)6121.38312.59
2,210
2,100
2,310(税込)
当日出荷
返品不可
82771790AS060-020-0.81パック(20個)6112.77617.546.3
2,400
2,280
2,508(税込)
当日出荷
返品不可
82771799AS060-023-0.51パック(20個)6110.3584.6413
1,880
1,786
1,965(税込)
当日出荷
返品不可
82771808AS060-029-0.71パック(20個)6170.92212.513.6
2,310
2,195
2,415(税込)
当日出荷
返品不可
82771817AS060-035-0.71パック(20個)6190.81312.515.4
3,180
3,021
3,323(税込)
当日出荷
返品不可
82771826AS060-045-0.71パック(20個)6200.76812.516.3
2,430
2,309
2,540(税込)
当日出荷
返品不可
82771835AS065-009-0.71パック(20個)6.55.752.81411.594.1
1,830
1,739
1,913(税込)
翌々日出荷
返品不可
82771844AS065-016-0.71パック(20個)6.59.51.40711.598.2
2,310
2,195
2,415(税込)
当日出荷
返品不可
82771860AS065-017-0.91パック(20個)6.5113.5622.974.9
2,350
2,233
2,456(税込)
当日出荷
返品不可
82771869AS065-025-0.51パック(20個)6.510.50.2924.314.7
1,780
1,691
1,860(税込)
当日出荷
返品不可
82771878AS065-025-0.71パック(20個)6.5140.87911.5913.2
2,910
2,765
3,042(税込)
7日以内出荷
返品不可
82771887AS065-029-0.51パック(20個)6.5120.2484.317.3
1,880
1,786
1,965(税込)
当日出荷
返品不可
82771896AS065-030-0.61パック(20個)6.5150.4167.3617.7
2,270
2,157
2,373(税込)
当日出荷
返品不可
82771905AS065-032-0.71パック(20個)6.5170.70311.5916.5
1,900
1,805
1,986(税込)
当日出荷
返品不可
82771914AS070-010-1.01パック(20個)75.511.34329.182.6
4,400
4,180
4,598(税込)
当日出荷
返品不可
82771930AS070-018-1.01パック(20個)7114.41129.186.6
4,590
4,361
4,797(税込)
当日出荷
返品不可
82771939AS070-023-0.61パック(20個)710.50.4996.8613.8
2,020
1,919
2,111(税込)
当日出荷
返品不可
82771948AS070-025-1.01パック(20個)710.54.6729.186.2
4,680
4,446
4,891(税込)
当日出荷
返品不可
82771957AS075-012-0.71パック(20個)7.56.51.45510.137
2,130
2,024
2,226(税込)
当日出荷
返品不可
82771966AS075-019-0.61パック(20個)7.580.5646.4211.4
1,880
1,786
1,965(税込)
当日出荷
返品不可
82771975AS075-019-0.81パック(20個)7.59.51.55714.269.2
2,310
2,195
2,415(税込)
当日出荷
返品不可
82771984AS075-020-0.61パック(20個)7.58.250.3386.429.7
2,050
1,948
2,143(税込)
当日出荷
返品不可
82772000AS075-023-0.71パック(20個)7.510.50.7710.1313.1
2,310
2,195
2,415(税込)
当日出荷
返品不可
82772009AS075-034-0.81パック(20個)7.5160.83414.2617.1
2,350
2,233
2,456(税込)
当日出荷
返品不可
82772018AS080-020-0.61パック(10個)880.4576.0411.7
1,030
979
1,077(税込)
当日出荷
返品不可
82772027AS080-020-0.71パック(10個)88.50.8149.5211.7
1,420
1,349
1,484(税込)
当日出荷
返品不可
82772036AS080-020-0.81パック(10個)881.56813.428.6
1,480
1,406
1,547(税込)
当日出荷
返品不可
82772045AS080-020-1.21パック(10個)85.516.15741.592.6
2,230
2,119
2,331(税込)
当日出荷
返品不可
82772054AS080-022-1.21パック(10個)811.55.95341.597
2,350
2,233
2,456(税込)
当日出荷
返品不可
82772070AS080-025-0.71パック(10個)810.50.6239.5215.3
1,480
1,406
1,547(税込)
5日以内出荷
返品不可
82772079AS080-025-0.91パック(10個)8121.57218.9712.1
1,680
1,596
1,756(税込)
当日出荷
返品不可
82772088AS080-025-1.01パック(10個)8112.77825.829.3
1,650
1,568
1,725(税込)
当日出荷
返品不可
82772097AS080-026-0.51パック(10個)880.2123.5116.6
890
846
931(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする