曜日別特売

標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) - サンエス(昌和発條製作所)標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) - サンエス(昌和発條製作所)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)ばねの種類引張コイルばね内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自由長L(mm)
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
外径D2(Φmm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82779246FP070-500-0.55003.56/0.36(kgf)0.002271400
1,900
1,805
1,986(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779255FP070-500-0.750011.03/1.13(kgf)0.01317700
1,920
1,824
2,006(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779264FP080-1000-0.710007.28/0.74(kgf)0.004281400
1,960
1,862
2,048(税込)
当日出荷
返品不可
82779280FP080-1000-0.8100012.69/1.3(kgf)0.008681200
2,020
1,919
2,111(税込)
当日出荷
返品不可
82779289FP090-1000-0.810008.82/0.9(kgf)0.005891200
2,070
1,967
2,164(税込)
当日出荷
返品不可
82779298FP090-1000-0.9100013.89/1.42(kgf)0.010891000
2,060
1,957
2,153(税込)
当日出荷
返品不可
82779307FP100-1000-0.710005.74/0.59(kgf)0.002102400
2,160
2,052
2,257(税込)
当日出荷
返品不可
82779316FP100-1000-0.810009.69/0.99(kgf)0.0041102000
2,200
2,090
2,299(税込)
当日出荷
返品不可
82779325FP100-1000-1.0100021.17/2.17(kgf)0.0134101300
2,230
2,119
2,331(税込)
当日出荷
返品不可
82779334FP120-1000-0.9100010.47/1.07(kgf)0.0042122100
2,340
2,223
2,445(税込)
当日出荷
返品不可
82779350FP120-1000-1.2100030.48/3.12(kgf)0.0193121300
2,490
2,366
2,603(税込)
当日出荷
返品不可
82779359FP140-1000-1.2100021.23/2.17(kgf)0.0116141500
2,640
2,508
2,759(税込)
当日出荷
返品不可
82779368FP140-1000-1.4100038.86/3.98(kgf)0.0262141200
2,800
2,660
2,926(税込)
当日出荷
返品不可
82779377FP160-1000-1.4100028.26/2.89(kgf)0.0168161350
2,960
2,812
3,093(税込)
当日出荷
返品不可
82779386FP160-1000-1.6100047.34/4.84(kgf)0.0342161100
3,060
2,907
3,198(税込)
当日出荷
返品不可
82779395FP180-1000-1.6100039.91/4.08(kgf)0.0232181400
3,250
3,088
3,397(税込)
当日出荷
返品不可
82779404FP180-1000-1.8100055.58/5.68(kgf)0.0433181000
3,570
3,392
3,731(税込)
当日出荷
返品不可
82779420FP200-1000-1.8100052.49/5.37(kgf)0.0306201400
3,800
3,610
3,971(税込)
当日出荷
返品不可
82779429FP200-1000-2.0100068.62/7.02(kgf)0.0535201000
4,020
3,819
4,201(税込)
当日出荷
返品不可
82779438FP230-1000-2.0100058.27/5.96(kgf)0.0337231400
4,410
4,190
4,609(税込)
当日出荷
返品不可
82779447FP230-1000-2.31000104.9/10.73(kgf)0.0708231200
4,700
4,465
4,912(税込)
当日出荷
返品不可
82779456FP260-1000-2.3100081.25/8.31(kgf)0.0471261400
5,140
4,883
5,371(税込)
当日出荷
返品不可
82779465FP260-1000-2.61000125/12.79(kgf)0.0904261100
5,600
5,320
5,852(税込)
当日出荷
返品不可
82779474FP300-1000-2.6100074.95/7.66(kgf)0.0563301000
6,220
5,909
6,500(税込)
当日出荷
返品不可
82779490FP050-500-0.355001.64/0.17(kgf)0.00151400
1,720
1,634
1,797(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779499FP050-500-0.455004.04/0.41(kgf)0.00385900
1,720
1,634
1,797(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779508FP050-500-0.55005.63/0.58(kgf)0.00675700
1,720
1,634
1,797(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779517FP050-500-0.650010.06/1.03(kgf)0.01785450
1,720
1,634
1,797(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779526FP050-500-0.750016.34/1.67(kgf)0.04125300
1,720
1,634
1,797(税込)
翌々日出荷
返品不可
82779535FP060-500-0.355000.88/0.09(kgf)0.000661300
1,720
1,634
1,797(税込)
翌々日出荷
返品不可
82779544FP060-500-0.55004.3/0.44(kgf)0.003761000
1,720
1,634
1,797(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779560FP060-500-0.65006.18/0.63(kgf)0.00966500
1,720
1,634
1,797(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779569FP060-500-0.750011.42/1.17(kgf)0.0226400
1,720
1,634
1,797(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779578FP060-500-0.950029.42/3.01(kgf)0.08686250
1,720
1,634
1,797(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779587FP070-500-0.950023.15/2.37(kgf)0.05077350
1,940
1,843
2,027(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779596FP070-500-1.050031.07/3.18(kgf)0.09037250
1,940
1,843
2,027(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779605FP070-500-1.250056.17/5.74(kgf)0.24877150
1,940
1,843
2,027(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779614FP080-1000-0.610003.53/0.36(kgf)0.001981500
1,940
1,843
2,027(税込)
当日出荷
返品不可
82779630FP120-1000-1.0100014.98/1.53(kgf)0.0073121700
2,380
2,261
2,487(税込)
当日出荷
返品不可
82779639FP030-500-0.25000.49/0.05(kgf)0.000331500
1,590
1,511
1,662(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779648FP030-500-0.265001.31/0.13(kgf)0.001131000
1,590
1,511
1,662(税込)
翌々日出荷
返品不可
82779657FP030-500-0.35002.27/0.23(kgf)0.00243800
1,590
1,511
1,662(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779666FP030-500-0.355003.41/0.35(kgf)0.00553500
1,590
1,511
1,662(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779675FP030-500-0.45004.57/0.47(kgf)0.01143300
1,590
1,511
1,662(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779684FP040-500-0.35000.84/0.09(kgf)0.00094700
1,590
1,511
1,662(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779700FP040-500-0.355002.03/0.21(kgf)0.00214800
1,590
1,511
1,662(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779709FP040-500-0.455005.02/0.51(kgf)0.0084500
1,590
1,511
1,662(税込)
5日以内出荷
返品不可
82779718FP040-500-0.55005.83/0.6(kgf)0.01424300
1,590
1,511
1,662(税込)
翌々日出荷
返品不可
82779727FP040-500-0.650013.08/1.34(kgf)0.03864250
1,590
1,511
1,662(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする