液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ - 富士通液晶ディスプレイ - 富士通液晶ディスプレイ - 富士通液晶ディスプレイ - 富士通
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書質量(kg)梱包時:約7.9色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50)角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6)表面処理パネル:ノングレア本体質量(kg)約5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり機能ブルーライト低減:○色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色10.7億色 (注1)表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture保証期間5年保護機能HDCP対応:○応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms))入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm画面サイズ27型ワイドカラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット言語表示13種類(デフォルト日本語)サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100高さ調整範囲(mm)可動:145RoHS指令(10物質対応)対応デザイン3辺狭額:○バックライトLEDバックライト回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能)グリーン購入法適合画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350ロック機能盗難防止:○パネル駆動方式In-Plane Switching湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないことボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画フリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)最大:60グリーンマーク認定USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765788VTU27021BT
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする