付属品取扱説明書(保証書付き)、USBレシーバー(Type-A)、動作確認用単4形乾電池×2色ブラック質量(g)約535(乾電池とUSBレシーバーは含まない)温度(℃)条件:5~35 (動作時)、-10~60 (非動作時)対応OS【動作※2】Bluetooth(R)接続※3 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、iOS 15・iPad OS 15以降、Android 11以降、ChromeOS、・USBレシーバー(Type-A)接続 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、ChromeOS湿度(%RH)条件:20~80 (動作時)、20~80 (非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)接続方式無線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約384.8×128.35×24.35 (チルトしていない状態)機能チルト:あり、ロールオーバー:あり※1インターフェースBluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A)キー配列JIS配列準拠104キー(テンキー付き)キーストローク(mm)約3.0動作時間毎日3.5時間の使用で、約12ヶ月※4キーピッチ(mm)約19.0RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth内容量1台