MS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル

MS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル - unitechMS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル - unitechMS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル - unitechMS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル - unitechMS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル - unitechMS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル - unitechMS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル - unitech

MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。
高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。
充電用USBケーブル付属

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などその他【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド質量(g)67角度(°)【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360センサーCMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル)照明2 暖白色 LEDインターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート)充電時間2時間読取【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm相対湿度5% から 85% 結露無いこと寿命【スイッチ】50万回視野角37° 水平,21° 垂直通信距離50m以内(見通し距離)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)70×36.4×28.4保存温度範囲(℃)-10~50動作時間約6時間バッテリー容量(mAh)600プロトコルBluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、TELEC、NCC、BSMIインジケータLED、ブザー、バイブレーション対応コード【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプウェアラブル読取方式緑色レーザーESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82782694MS633-OUBU00-SG
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする