計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター

計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター エー・アンド・デイ

A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能
D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続
電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)
タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能
PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)

付属品取扱説明書 電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要) 本体質量(g)約18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17 インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス) 通信距離最大10m 機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy) 内容量1個
取扱説明書: (0.67MB)
注意
※インタフェースがD-Sub9P以外の機種との接続には、別途ケーブルが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83314694 AD-8541-SCALE-JA
9,000
8,698
9,568 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする