フェリック
帆前掛け(日本製)
サイズ
フリー
身幅(cm)
47
前中心丈(cm)
63
腰紐長さ(cm)
240
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
混率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83317458
HMK213-キナリーフリー
キナリ
綿80%、レーヨン20%、腰紐部分 アクリル70%、ポリプロピレン30%
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
83321554
HMK213-ネイビーーフリー
ネイビー
綿70%、レーヨン30%、腰紐部分 アクリル70%、ポリプロピレン30%
¥
4,900
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
83321570
HMK213-グリーンーフリー
グリーン
綿70%、レーヨン30%、腰紐部分 アクリル70%、ポリプロピレン30%
¥
4,900
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
83321545
HMK213-ブラックーフリー
ブラック
綿70%、レーヨン30%、腰紐部分 アクリル70%、ポリプロピレン30%
¥
4,900
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください