フェリック
帆前掛け(ポケット付)
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル80%、アクリル18%、綿2%
身幅(cm)
46
前中心丈(cm)
62
腰紐長さ(cm)
225
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83321579
PMK214-ネイビーーフリー
¥
4,900
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください