フェリック
オープンエンド3/4スリーブ ベースボールTシャツ
ヴィンテージライクを再現する縫製仕様。襟まわりは二本針バインダー仕様。裾はラウンド型バインダー仕様。
混率(%)
綿100
内容量
1枚
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83318009
OE1230-ナチュラル-XXL
ナチュラル
XXL
53
48
57.5
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
83318018
OE1230-ヘザーグレー-XXL
ヘザーグレー
XXL
37
17
43
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
83318027
OE1230-デニム-XXL
デニム
XXL
55
22
64
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
83318036
OE1230-スミクロ-XXL
スミクロ
XXL
55
22
64
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
83318045
OE1230-ナチュラル×バーガンディー-XXL
ナチュラル×バーガンディー
XXL
46
19
52
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
83318054
OE1230-ヘザーグレー×スミクロ-XXL
ヘザーグレー×スミクロ
XXL
33
15
39
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
83318070
OE1230-ナチュラル×フォレストグリーン-XXL
ナチュラル×フォレストグリーン
XXL
52
21
60
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
83318079
OE1230-ナチュラル×デニム-XXL
ナチュラル×デニム
XXL
43
18
48
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
83322900
OE1230-ナチュラル-S
ナチュラル
S
43
40
47.5
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83322909
OE1230-ナチュラル-M
ナチュラル
M
45.5
42
50
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83322918
OE1230-ナチュラル-L
ナチュラル
L
48
44
52.5
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83322927
OE1230-ナチュラル-XL
ナチュラル
XL
50.5
46
55
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83322936
OE1230-ヘザーグレー-S
ヘザーグレー
S
52
21
60
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83322945
OE1230-ヘザーグレー-M
ヘザーグレー
M
55
22
64
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83322954
OE1230-ヘザーグレー-L
ヘザーグレー
L
29
13
35
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83322970
OE1230-ヘザーグレー-XL
ヘザーグレー
XL
33
15
39
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83322979
OE1230-デニム-S
デニム
S
43
18
48
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83322988
OE1230-デニム-M
デニム
M
46
19
52
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83322997
OE1230-デニム-L
デニム
L
49
20
56
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323006
OE1230-デニム-XL
デニム
XL
52
21
60
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323015
OE1230-スミクロ-S
スミクロ
S
43
18
48
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323024
OE1230-スミクロ-M
スミクロ
M
46
19
52
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323040
OE1230-スミクロ-L
スミクロ
L
49
20
56
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
83323049
OE1230-スミクロ-XL
スミクロ
XL
52
21
60
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323058
OE1230-ナチュラル×バーガンディー-S
ナチュラル×バーガンディー
S
29
13
35
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323067
OE1230-ナチュラル×バーガンディー-M
ナチュラル×バーガンディー
M
33
15
39
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323076
OE1230-ナチュラル×バーガンディー-L
ナチュラル×バーガンディー
L
37
17
43
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323085
OE1230-ナチュラル×バーガンディー-XL
ナチュラル×バーガンディー
XL
43
18
48
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323094
OE1230-ヘザーグレー×スミクロ-S
ヘザーグレー×スミクロ
S
49
20
56
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323110
OE1230-ヘザーグレー×スミクロ-M
ヘザーグレー×スミクロ
M
52
21
60
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323119
OE1230-ヘザーグレー×スミクロ-L
ヘザーグレー×スミクロ
L
55
22
64
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323128
OE1230-ヘザーグレー×スミクロ-XL
ヘザーグレー×スミクロ
XL
29
13
35
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323137
OE1230-ナチュラル×フォレストグリーン-S
ナチュラル×フォレストグリーン
S
37
17
43
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323146
OE1230-ナチュラル×フォレストグリーン-M
ナチュラル×フォレストグリーン
M
43
18
48
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323155
OE1230-ナチュラル×フォレストグリーン-L
ナチュラル×フォレストグリーン
L
46
19
52
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323164
OE1230-ナチュラル×フォレストグリーン-XL
ナチュラル×フォレストグリーン
XL
49
20
56
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323180
OE1230-ナチュラル×デニム-S
ナチュラル×デニム
S
55
22
64
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323189
OE1230-ナチュラル×デニム-M
ナチュラル×デニム
M
29
13
35
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323198
OE1230-ナチュラル×デニム-L
ナチュラル×デニム
L
33
15
39
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
83323207
OE1230-ナチュラル×デニム-XL
ナチュラル×デニム
XL
37
17
43
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください