理研オプテック
保護ゴグル
視界が広いワイドビューフレーム(耐燃性カバー付スプリングバンド)
JIS規格品、UVカット、メガネ併用、レンズ交換、マスク併用
材質
フレーム:軟質塩ビ、レンズ:ポリカーボネート0.8mm VF、バンド:伸縮バネ
質量(g)
101
寸法
186(W)×87(H)×57(D)
レンズ
VF
色(フレーム)
ブルー
通気性
【通気】ベンチレータなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83314789
M31B-VF SPBカバー付き
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください