ダイヤ
AL角型ガードネット大H
パーカーなら2枚洗えます。
材質
ポリエステル
質量(g)
54
タイプ
角型
縦(mm)
500
横(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83190408
057045
¥
500
¥
398
¥
438
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください