キャットステップ

キャットステップ - バンドーキャットステップ - バンドーキャットステップ - バンドーキャットステップ - バンドーキャットステップ - バンドーキャットステップ - バンドー

猫用爪とぎハウスにもなるステップ。出窓などへ上がるのに便利なアイテム。

材質本体:ダンボール/滑り止めシール:クロロプレンゴム高さ(mm)435質量(g)520縦(mm)255横(mm)510内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83190399KCS-IB
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする