イノマタ化学
リラックス足湯
足湯用のバケツで足もとの冷え対策などに効果的です。ハンドルにはタオルが掛けられ、本体内側には推移目安のWater Levelが付いています。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
805
質量(g)
618
縦(mm)
420
横(mm)
387
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83190618
2503
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください