シーズ
カジュアルこたつ
リビング、子ども部屋、休憩室など
用途
テーブル、こたつとして。 リビングや寝室、在宅勤務やテレワークぬも。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
500
型番
【ヒーター】KJU500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×700×385
電源コード(m)
2.8
ヒーター
石英管
保証期間
ご購入から1年
電源コード
中間入切スイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83190767
FK-7024BK
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください