コンパクトヘッド歯ブラシ2P

コンパクトヘッド歯ブラシ2P - スケーターコンパクトヘッド歯ブラシ2P - スケーター

歯の表面にフラット毛、歯周ポケットに先端極細毛の2種類の毛先。薄めのコンパクトヘッド&傾斜ネックで奥歯まで無理なく磨ける。色柄違いの2本入りです。【毛の硬さ】ふつう

材質柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン全長(mm)180質量(g)25硬さふつう耐熱温度(℃)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83190575TBN1WKU ラインデザイン
550
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
83190584TBN1WPC ラインデザイン
550
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする