子供湯おけ

子供湯おけ - スケーター

かわいいキャラクターと一緒なら、お風呂に入るのが大好きになります。

材質本体:ポリプロピレン星のカービィ高さ(mm)90質量(g)90縦(mm)240横(mm)240耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83190548BS21N
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする