吸水速乾フード付きバスポンチョ

吸水速乾フード付きバスポンチョ - スケーター吸水速乾フード付きバスポンチョ - スケーター吸水速乾フード付きバスポンチョ - スケーター吸水速乾フード付きバスポンチョ - スケーター

優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。フード付きですっぽり体を覆えるため動き回るお子様の体が拭きやす。お風呂上がりの湯冷め対策や水遊びの日焼け防止にも役立ちます。スナップボタンで止め外しが簡単。

種別バスポンチョ材質ポリエステル80%、ナイロン20%クロミ高さ(mm)10質量(g)260縦(mm)920横(mm)1080内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83190487BPO11080920
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする