吸水速乾ヘアドライタオル

吸水速乾ヘアドライタオル - スケーター

優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。水遊びやお風呂上りなどの様々な場面で大活躍。タオルバーにかけてかわいく使える。

種別ヘアドライタオル材質ポリエステル80%、ナイロン20%はんぎょどん高さ(mm)10質量(g)125縦(mm)1000横(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83190539TOH1
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする