スケーター
歯ブラシ小学生用
生え変わり期に歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし! 毛の硬さはふつうです。対象年齢6才~12才(小学生用)
材質
歯ブラシの柄:ポリプロピレン、歯ブラシの毛:ナイロン
全長(mm)
155
質量(g)
10
硬さ
ふつう
耐熱温度(℃)
80
対象
小学生用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83190514
TB6S
KT ハピネスガール
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
83190530
TB6S
ポケットモンスター
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください