吸水速乾タオルキャップ

吸水速乾タオルキャップ - スケーター吸水速乾タオルキャップ - スケーター吸水速乾タオルキャップ - スケーター吸水速乾タオルキャップ - スケーター

優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。

種別タオルキャップ材質ポリエステル80%、ナイロン20%高さ(mm)20質量(g)65縦(mm)170横(mm)230内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83190600TOC11マイメロディ
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
83190609TOC11シナモロール
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする