曜日別特売

疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式

疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 - GENTOS疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 - GENTOS疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 - GENTOS疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 - GENTOS疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 - GENTOS疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 - GENTOS疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 - GENTOS疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 - GENTOS
(2件のレビュー)

現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。
持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。

用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83190758HYT-4L
11,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS HYT-4L使用イメージ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 机の上のホコリ飛ばし、車内清掃等々
建設業・工事業

コンパクトな割に、強力である。ホコリ飛ばしの場合は、まず、清掃を してから 大事なものまで 飛ばされる。

1が参考にしています
2025-02-21
用途: 電気工事の盤内ボックス内の清掃
有限会社 大電社電気・ガス・熱供給・水道業

大型のブロアーを持っていくのは手間になる。いつでも持ち歩けるコンパクトさがいい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする