MIクリエーションズ
西陣織アイマルチケース(紅赤)
国の伝統的工芸品に指定されている西陣織生地を使用した、華やかで高級感のあるマルチケース。薄くて軽量、ポケットサイズで持ち歩きに便利。
材質
・フタ、本体/ABS樹脂 ・天板/AS樹脂 ・内容器/ポリプロピレン
色
紅赤
高さ(mm)
17
質量(g)
53
縦(mm)
124
横(mm)
59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83190749
LALA-27NRD
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください