トレードワン
80005 もこふわボア半纏 BE
ふんわりもこもこの包まれるような素材で、ぬくぬくあったか!
種別
半纏
色
ベージュ
高さ(mm)
78
質量(g)
500
機能
防寒
縦(mm)
5
横(mm)
53
素材
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83190715
80005
¥
5,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください