曜日別特売

クルオット 回転する手元スピーカーラック

クルオット 回転する手元スピーカーラック - トレードワンクルオット 回転する手元スピーカーラック - トレードワンクルオット 回転する手元スピーカーラック - トレードワンクルオット 回転する手元スピーカーラック - トレードワンクルオット 回転する手元スピーカーラック - トレードワン

テレビの音が近くで聴こえるお手元スピーカー。ラジオも聴ける、ラック付きスピーカー

材質ABS樹脂 他ホワイト高さ(mm)165質量(g)700縦(mm)170横(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8319072490083
9,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする