トレードワン
音がクッキリきこえる君 スピーカー
ボリュームを上げることなく、手元でクッキリ音声を聞くことができる。
材質
ABS樹脂 他
色
ブラック
高さ(mm)
117
質量(g)
330
縦(mm)
127
横(mm)
137
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83190697
60154
¥
5,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください