曜日別特売

エルゴクッション BK

エルゴクッション BK - トレードワンエルゴクッション BK - トレードワンエルゴクッション BK - トレードワンエルゴクッション BK - トレードワンエルゴクッション BK - トレードワンエルゴクッション BK - トレードワンエルゴクッション BK - トレードワンエルゴクッション BK - トレードワン

人間工学に基づいた三次元形状。低反発ウレタンがお尻にかかる負担をやさしく受け止め自然な姿勢で座れます。

材質表地:ポリエステル、中身:ポリウレタン、底面:ポリエステル・SBRブラック高さ(mm)110質量(g)575縦(mm)400横(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8331490420525
3,980
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする