スマートロングモップ

スマートロングモップ - トレードワンスマートロングモップ - トレードワンスマートロングモップ - トレードワンスマートロングモップ - トレードワンスマートロングモップ - トレードワンスマートロングモップ - トレードワンスマートロングモップ - トレードワン
(1件のレビュー)

ぐんぐん伸びる超ロング約280cm!照明器具・シーリングファンその他高い所に!

材質ポール:ステンレス、持ち手:ポリプロピレン、モップ:ポリエステル・スチールグレー高さ(mm)2800質量(g)280縦(mm)150横(mm)150繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8331497430573
1,780
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 保育園の天井の扇風機のほこり取り
金蘭会保育園教育・研究機関

かなり伸びるので、今まで掃除できなかった天井の扇風機のほこりを簡単に取ることができた。またモップ部分が曲がるので、いろいろな場所での用途があったので、追加で再度購入した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする