エスケイジャパン
ハンディUV-C除菌ランプ
USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
付属品
ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ
材質
本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
257×42×40
質量(g)
約210
定格消費電力(W)
7
波長範囲(nm)
【紫外線】260~280
保証期間
6か月
ランプ寿命
10000時間
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
2500
LED使用数(個)
【UV-C】20
充電端子
microUSB
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83314710
SUV-CX5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る