トレードワン
コシックス シートチェア GY
人間工学に基づいた特殊構造。尾骨・骨盤をサポート。
材質
中材:ポリウレタン、カバー濃グレー:ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン、淡グレー:ポリエステル・ポリウレタン
色
グレー
高さ(mm)
210
質量(g)
915
縦(mm)
350
横(mm)
(中綿)450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83314886
60047
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください