トレードワン
USB充電式電動角質リムーバー
ワンタッチ操作で簡単角質ケア。なでるだけ!なめらかなお肌へ。強弱2段階モード。
材質
本体:ABS樹脂、やすり・カバー:ポリカーボネート、お手入れブラシ:ポリカーボネート・ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
190
質量(g)
110
縦(mm)
33
横(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83314938
30756
¥
2,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください