曜日別特売

コードレスイージートリマー

コードレスイージートリマー - トレードワンコードレスイージートリマー - トレードワンコードレスイージートリマー - トレードワンコードレスイージートリマー - トレードワンコードレスイージートリマー - トレードワンコードレスイージートリマー - トレードワンコードレスイージートリマー - トレードワン

梳かすだけで簡単に頭髪カット!アタッチメントを変えて好きな長さに!

材質ABS樹脂、アルミニウム合金シルバー高さ(mm)185質量(g)120縦(mm)20横(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8331494730675
2,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする