トレードワン
PET糸製シンク用スポンジクリーナー丸型
ループ状のPET樹脂が洗剤なしでヌメリをかき落とす!
材質
表面:PET/中芯:ウレタンフォーム
色
ブラック
高さ(mm)
30
質量(g)
10
縦(mm)
100
横(mm)
100
適合用途
シンク用スポンジ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83314990
30776
¥
248
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください