トレードワン
2wayマグネットスタンドライト (ラウンドタイプ)
USB充電式ライトはマグネットで着脱OKで、ハンディライトとしても。3種のライトカラー。
材質
ABS樹脂、ポリスチロール、スチール 他
色
ホワイト
高さ(mm)
345
質量(g)
455
縦(mm)
120
横(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83314929
30822
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください