曜日別特売

【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ

【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(63件のレビュー)

さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品

用途飛来・落下物用、墜落時保護用。材質(帽体)ABS樹脂、(透明ひさし)ポリカーボネート樹脂種類アメリカン使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用サービス分類名入れ内容量1個
注意
web受注限定となります。
全8種類を絞り込む
色(帽体)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
色(ひさし)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83526110No.393F-S 白白×スモークスモーク
5,000
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
83526119No.393F-S 白/ライム白/ライム×スモーク白/ライムスモーク
5,000
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
83526128No.393F-G 白白×グリーングリーン
5,000
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
83526137No.393F-S ロイヤルブルーロイヤルブルー×スモークロイヤルブルースモーク
5,000
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
83526146No.393F-S 紺紺×スモークスモーク
5,000
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
83526155No.393F-S 白/ピンク白/ピンク×スモーク白/ピンクスモーク
5,000
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
83526164No.393F-C 白白×クリアクリア
5,000
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
83526180No.393F-S うす黄うす黄×スモークうす黄スモーク
5,000
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 現場測量
建設業・工事業

今迄使用していたものより装着感が良く、ずれもなく快適です。夏場の通気性がどうかわかりませんが、期待しています

2025-10-03
用途: 塗装、防水工事時のヘルメット
サンコービルド株式会社建設業・工事業

1年置きに購入しています。
履歴からすぐに注文でき尚且つ性能も良いです。

2025-10-16
用途: いつも愛用しています
信和運輸有限会社運輸・通信業

タンクローリーの荷下ろしに使用しています。
名前のテプラも貼りやすいです。

対象商品 : 31350226
2025-08-02
用途: コンクリートミキサー車 積込み、現場で荷卸し
その他業種

工場で積み込みの際と現場ゲート入場から荷卸しまでヘルメット着用が義務付けられてます。近年の温暖化の影響もあり熱中症対策のため通気性と軽さで選びました。とても快適に過ごしてます♪

対象商品 : 31350287
2024-05-16
用途: 牛舎で使用

牛舎内でフォークリフトやタイヤショベルに乗る際に使用しています。通気性が良く、ひさしがサングラス様の透明になっており視界が広くグッドです。まさに高性能ヘルメットですね。

1が参考にしています
対象商品 : 31350226
2024-02-06
用途: 軽くて装着感良好
その他業種

昨年夏に資格取得のために購入しました。
まだ暑い盛りでしたので通気性を考慮しつつ使用しましたが、とても軽く通気もよく良かったです。
若干高めですがそれなりの価値アリです。

1が参考にしています
対象商品 : 31350226
2024-03-28
用途: トラクター他機械に乗るとき
農・林・水産業

軽くて通気性が良いと思います。長時間被っても快適です。

2が参考にしています
対象商品 : 31350287
2023-12-29
用途: 高所作業
株式会社ア-ルエス・ネットサ-ビス

つばが透明で視界が広い  また、重量が軽く首が疲れにくい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする