曜日別特売

AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP

AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP - アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP - アックスブレーン

H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!

用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
注意
※ステンレス材使用不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83500867MBS-519NP1パック(16本)5×19
オープン
549
604(税込)
当日出荷
83500876MBS-525NP1パック(13本)5×25
オープン
549
604(税込)
当日出荷
83500885MBS-535NP1パック(10本)5×35
オープン
549
604(税込)
当日出荷
83500894MBS-550NP1パック(7本)5×50
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
83500910MBS-570NP1パック(5本)5×70
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする