曜日別特売

フィルム両面テープ No.70821 #25

フィルム両面テープ No.70821 #25 - 寺岡製作所フィルム両面テープ No.70821 #25 - 寺岡製作所

耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
両面にセパレータを設けています。
プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。

用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。透明テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83500465No.70821 #255
オープン
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
83500474No.70821 #2510
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
83500490No.70821 #2515
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
83500499No.70821 #2520
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
83500508No.70821 #2525
オープン
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
83500517No.70821 #2530
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
83500526No.70821 #2540
オープン
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83500535No.70821 #2550
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする