曜日別特売

発泡体両面テープ アクリルフォーム基材

発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 - 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 - 寺岡製作所

金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。
耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。
耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。
柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。
JIS Z 1541 1種1号適合品

規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158内容量1巻
注意
※被着面の洗浄:被着面のホコリや水分、油分などをしっかり取り除き、よく乾かしてから使用してください。
全27種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83500544NO.783110500.2
オープン
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
83500560NO.783112500.2
オープン
3,298
3,628(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500569NO.783115500.2
オープン
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500578NO.783119500.2
オープン
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500587NO.783120500.2
オープン
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500596NO.783125500.2
オープン
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500605NO.783130500.2
オープン
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500614NO.783140500.2
オープン
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500630NO.783150500.2
オープン
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500639NO.783110300.4
オープン
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500648NO.783112300.4
オープン
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500657NO.783115300.4
オープン
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500666NO.783119300.4
オープン
3,698
4,068(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500675NO.783120300.4
オープン
3,898
4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
83500684NO.783125300.4
オープン
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500700NO.783130300.4
オープン
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500709NO.783140300.4
オープン
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500718NO.783150300.4
オープン
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500727NO.783110200.6
オープン
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83500736NO.783112200.6
オープン
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500745NO.783115200.6
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
83500754NO.783119200.6
オープン
3,298
3,628(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500770NO.783120200.6
オープン
3,498
3,848(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500779NO.783125200.6
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500788NO.783130200.6
オープン
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500797NO.783140200.6
オープン
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
83500806NO.783150200.6
オープン
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする