曜日別特売

NEW抗菌防臭整体ピロー

NEW抗菌防臭整体ピロー - ファミリー・ライフNEW抗菌防臭整体ピロー - ファミリー・ライフNEW抗菌防臭整体ピロー - ファミリー・ライフNEW抗菌防臭整体ピロー - ファミリー・ライフNEW抗菌防臭整体ピロー - ファミリー・ライフNEW抗菌防臭整体ピロー - ファミリー・ライフNEW抗菌防臭整体ピロー - ファミリー・ライフNEW抗菌防臭整体ピロー - ファミリー・ライフ

アーチ形状が頸椎を自然な状態で支える。
中央のくぼみが頭部をソフトに支えます。肩や首に負担を感じる方におススメです。
よい寝姿勢を維持し、首の負担を緩和。頸椎を自然な状態で支えます。
抗菌・防臭
東レ セベリス(R) 抗菌防臭素材
横向き寝にも対応
丸洗いOK!(ネット使用)

ブルー系質量(g)(中綿)450寸法(cm)63×43材質(中材)ポリエステル100%材質(側地)綿100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83500824a24356
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする