曜日別特売

エアー工具

エアー工具 - YoshidaTools

重量が軽くなりました
コンパクトで持ちやすい設計です
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました
開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました
排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました

用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど付属品32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM全長(mm)217質量(kg)1.78最高使用周速度(m/min)砥石/4300ねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)100×6×15ハンドルロール方式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])11000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68頭部高さ(mm)77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石寸法(mm)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
空気消費量(Nm3/min)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83501305YA-4CW-1100×6×1511000(最大)0.681.78217
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする