アサヒペン
のりなしカベ紙
リーズナブルで扱いやすいベーシックなカベ紙。
JIS A 6921認証品*1。
カベ紙の防火性能:準不燃*2。
防カビ性あり。
表面が丈夫*3。
長期継続品:ロングセラー柄。
用途
カベ紙貼り用。
材質
塩化ビニル樹脂、紙
長さ(m)
50
幅(cm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※施工用接着剤は、JIS A 6922の品質規格に合格しJISマーク表示されたもの、もしくはこれと同等の品質を有し、ホルムアルデヒド発散量が規制対象外の大臣認定を受けたものを使用し、その使用量は、固形換算量で60g/m2(シーラー剤を含む)以下にして下さい。
※張替を容易にするため、貼り下地の表面にシーラー処理を施して下さい。
※施工については、[防火壁装材料の標準施工]を参照して下さい。
※難燃材料に施工しても、防火材料としては認められません。
※この壁紙は、認定条件通りに仕上げた場合、国土交通省より防火材料として認定されております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83513020
AS-1
織物調
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
83513029
AS-2
石目調
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
83513038
AS-3
スタッコ調
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください