曜日別特売

教育施設テーブル

教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業

天板は耐久性の高い抗ウイルス高圧メラミン化粧板です。
テーブルの高さをH380からH500まで4段階30mmピッチの高さ調節可能です。
折りたたみ時の厚みはわずか65mmの薄型設計です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)380~500グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83512514EU-N1875-VPL1800ペールウッド750
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512530EU-N1875-VIV1800アイボリー750
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512539EU-H1875-VPL1800ペールウッド750
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512548EU-H1875-VIV1800アイボリー750
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512636EU-N1260-VPL1200ペールウッド600
オープン
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512645EU-N1260-VIV1200アイボリー600
オープン
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512654EU-H1260-VPL1200ペールウッド600
オープン
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512670EU-H1260-VIV1200アイボリー600
オープン
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512837EU-N1575-VPL1500ペールウッド750
オープン
72,980
80,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512846EU-N1575-VIV1500アイボリー750
オープン
72,980
80,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512855EU-H1575-VPL1500ペールウッド750
オープン
72,980
80,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512864EU-H1575-VIV1500アイボリー750
オープン
72,980
80,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512880EU-N1275-VPL1200ペールウッド750
オープン
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512889EU-N1275-VIV1200アイボリー750
オープン
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512898EU-H1275-VPL1200ペールウッド750
オープン
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512907EU-H1275-VIV1200アイボリー750
オープン
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512934EU-N0645-VPL600ペールウッド450
オープン
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512950EU-N0645-VIV600アイボリー450
オープン
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512959EU-H0645-VPL600ペールウッド450
オープン
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512968EU-H0645-VIV600アイボリー450
オープン
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512977EU-N0960-VPL900ペールウッド600
オープン
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512986EU-N0960-VIV900アイボリー600
オープン
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83512995EU-H0960-VPL900ペールウッド600
オープン
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83513004EU-H0960-VIV900アイボリー600
オープン
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
北海道地方数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする