曜日別特売

ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭

ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 - HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 - HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 - HEICO(ハイコ)

激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。
ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。
ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。
【特長】
・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。
・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。
・再使用可能。
・取り付け、取り外しが非常に簡単。
(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)
・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。
・幅狭/幅広タイプが入手可能。

材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ねじ寸法
ねじ寸法M
2枚厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83511900HLS-3S1セット(20ペア)3.47#5(インチUNC)M31.6
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511909HLS-4S1セット(20ペア)4.47.6#8(インチUNC)M41.6
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
83511927HLS-5S1セット(20ペア)5.49#10(インチUNC)M51.6
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
83511945HLS-6S1セット(20ペア)6.510.8-M61.6
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511970HLS-8S1セット(20ペア)8.613.5"5/16(インチUNC)M82.6
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
83511988HLS-10S1セット(20ペア)10.716.6-M102.6
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512006HLS-12S1セット(20ペア)1319.5-M122.6
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512024HLS-14S1セット(20ペア)15.223"9/16(インチUNC)M143.6
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512049HLS-16S1セット(20ペア)1725.4"5/8(インチUNC)M163.6
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83512067HLS-18S1セット(20ペア)19.529-M183.6
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512085HLS-20S1セット(20ペア)21.430.7-M203.6
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512110HLS-22S1セット(20ペア)23.434.57/8"(インチUNC)M223.6
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512128HLS-24S1セット(20ペア)25.339-M243.6
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512146HLS-3S1セット(50ペア)3.47#5(インチUNC)M31.6
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512155HLS-4S1セット(50ペア)4.47.6#8(インチUNC)M41.6
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512198HLS-6S1セット(50ペア)6.510.8-M61.6
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512180HLS-5S1セット(50ペア)5.49#10(インチUNC)M51.6
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512216HLS-8S1セット(50ペア)8.613.5"5/16(インチUNC)M82.6
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512234HLS-10S1セット(50ペア)10.716.6-M102.6
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512259HLS-12S1セット(50ペア)1319.5-M122.6
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512277HLS-14S1セット(50ペア)15.223"9/16(インチUNC)M143.6
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512295HLS-16S1セット(50ペア)1725.4"5/8(インチUNC)M163.6
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512320HLS-18S1セット(50ペア)19.529-M183.6
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512338HLS-20S1セット(50ペア)21.430.7-M203.6
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512356HLS-22S1セット(50ペア)23.434.57/8"(インチUNC)M223.6
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512365HLS-24S1セット(50ペア)25.339-M243.6
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512390HLS-4S1セット(100ペア)4.47.6#8(インチUNC)M41.6
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512374HLS-3S1セット(100ペア)3.47#5(インチUNC)M31.6
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512408HLS-5S1セット(100ペア)5.49#10(インチUNC)M51.6
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512426HLS-6S1セット(100ペア)6.510.8-M61.6
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512444HLS-8S1セット(100ペア)8.613.5"5/16(インチUNC)M82.6
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512469HLS-10S1セット(100ペア)10.716.6-M102.6
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83512487HLS-12S1セット(100ペア)1319.5-M122.6
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする