曜日別特売

ウェッジロックワッシャー (スチール)

ウェッジロックワッシャー (スチール) - HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール) - HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール) - HEICO(ハイコ)

激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。
ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。
ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。
【特長】
・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。
・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。
・再使用可能。
・取り付け、取り外しが非常に簡単。
(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)
・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。
・幅狭/幅広タイプが入手可能。

材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ねじ寸法
ねじ寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83511297HLS-31セット(20ペア)幅狭=スタンダードタイプ3.47#5(インチUNC)M3
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
83511306HLS-41セット(20ペア)幅狭=スタンダードタイプ4.47.6#8(インチUNC)M4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511315HLB-41セット(20ペア)幅広タイプ4.49#8(インチUNC)M4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511324HLS-51セット(20ペア)幅狭=スタンダードタイプ5.49#10(インチUNC)M5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511340HLB-51セット(20ペア)幅広タイプ5.410.8#10(インチUNC)M5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511349HLS-61セット(20ペア)幅狭=スタンダードタイプ6.510.8-M6
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511358HLB-61セット(20ペア)幅広タイプ6.513.5-M6
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511367HLS-81セット(20ペア)幅狭=スタンダードタイプ8.613.5"5/16(インチUNC)M8
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511376HLB-81セット(20ペア)幅広タイプ8.616.6"5/16(インチUNC)M8
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511385HLS-101セット(20ペア)幅狭=スタンダードタイプ10.716.6-M10
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511394HLB-101セット(20ペア)幅広タイプ10.721-M10
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511410HLS-121セット(20ペア)幅狭=スタンダードタイプ1319.5-M12
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511419HLB-121セット(20ペア)幅広タイプ1325.4-M12
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511428HLS-141セット(20ペア)幅狭=スタンダードタイプ15.223"9/16(インチUNC)M14
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511437HLB-141セット(20ペア)幅広タイプ15.230.7"9/16(インチUNC)M14
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511446HLS-161セット(20ペア)幅狭=スタンダードタイプ1725.4"5/8(インチUNC)M16
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511455HLB-161セット(20ペア)幅広タイプ1730.7"5/8(インチUNC)M16
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511464HLS-181セット(20ペア)幅狭=スタンダードタイプ19.529-M18
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511480HLB-181セット(20ペア)幅広タイプ19.534.5-M18
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511489HLS-201セット(20ペア)幅狭=スタンダードタイプ21.430.7-M20
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511498HLB-201セット(20ペア)幅広タイプ21.439-M20
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511507HLS-221セット(20ペア)幅狭=スタンダードタイプ23.434.57/8"(インチUNC)M22
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
83511516HLB-221セット(20ペア)幅広タイプ23.4427/8"(インチUNC)M22
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511525HLS-241セット(20ペア)幅狭=スタンダードタイプ25.339-M24
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511534HLB-241セット(20ペア)幅広タイプ25.348.5-M24
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511550HLS-31セット(50ペア)幅狭=スタンダードタイプ3.47#5(インチUNC)M3
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511559HLS-41セット(50ペア)幅狭=スタンダードタイプ4.47.6#8(インチUNC)M4
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511568HLB-41セット(50ペア)幅広タイプ4.49#8(インチUNC)M4
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511577HLS-51セット(50ペア)幅狭=スタンダードタイプ5.49#10(インチUNC)M5
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511586HLB-51セット(50ペア)幅広タイプ5.410.8#10(インチUNC)M5
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511595HLS-61セット(50ペア)幅狭=スタンダードタイプ6.510.8-M6
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511604HLB-61セット(50ペア)幅広タイプ6.513.5-M6
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511620HLS-81セット(50ペア)幅狭=スタンダードタイプ8.613.5"5/16(インチUNC)M8
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511629HLB-81セット(50ペア)幅広タイプ8.616.6"5/16(インチUNC)M8
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511638HLS-101セット(50ペア)幅狭=スタンダードタイプ10.716.6-M10
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511647HLB-101セット(50ペア)幅広タイプ10.721-M10
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511656HLS-121セット(50ペア)幅狭=スタンダードタイプ1319.5-M12
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511665HLB-121セット(50ペア)幅広タイプ1325.4-M12
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511674HLS-141セット(50ペア)幅狭=スタンダードタイプ15.223"9/16(インチUNC)M14
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511690HLB-141セット(50ペア)幅広タイプ15.230.7"9/16(インチUNC)M14
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511699HLS-161セット(50ペア)幅狭=スタンダードタイプ1725.4"5/8(インチUNC)M16
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511708HLB-161セット(50ペア)幅広タイプ1730.7"5/8(インチUNC)M16
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511717HLS-181セット(50ペア)幅狭=スタンダードタイプ19.529-M18
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511726HLB-181セット(50ペア)幅広タイプ19.534.5-M18
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511735HLS-201セット(50ペア)幅狭=スタンダードタイプ21.430.7-M20
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511744HLB-201セット(50ペア)幅広タイプ21.439-M20
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511760HLS-221セット(50ペア)幅狭=スタンダードタイプ23.434.57/8"(インチUNC)M22
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511769HLS-241セット(50ペア)幅狭=スタンダードタイプ25.339-M24
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511778HLS-31セット(100ペア)幅狭=スタンダードタイプ3.47#5(インチUNC)M3
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
83511787HLS-41セット(100ペア)幅狭=スタンダードタイプ4.47.6#8(インチUNC)M4
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする