アクアシステム
ペールコック(一斗缶・EPT仕様)
サーバーのように取り出せる便利な蛇口
缶に穴を開けなくてよい
脈動せず、スムーズに吐出
用途
一斗缶からの液体の小分けに
通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けに
その他
エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤
径(Φmm)
【流路径】9.2
口外径(Φmm)
【取付缶】40.8
口径
【バルブ】1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83525175
SP-L40I EPT
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください